以前はフジ矢製の物が三種類の大きさで販売されており、中サイズの物のコピー品がこれになります。また、SK-11から販売される前はビックマン(台湾製)が主に販売されており、どのメーカーの物も現在でも使用しています。ラチェット部の爪がかかる山が本体プラスチック製のため、ビックマン製の物はやわらかいプラスチックを使用していたため山の減りが早く、ラチェットの爪がかかりずらくなりました。このSK-11製はそれよりも固いプラスチックを使っているため山の減りは抑えられそうですが、回転も固くて少し使いずらいです。しかし、値段などを考慮すると☆五つです。
操作方法がわかり辛かった。
結局はパイプと壁の隙間に対してロータリーカッター(回転部分)の方が分厚かったため歯が回転せず使い物にならなかった。
今考えれば工具のサイズ表記があれば切断に必要な空間が把握できたのではと思う。
この度は大変申し訳ございませんでした。
サイズ情報を追記致しました。
ご確認宜しくお願い申し上げます。
ラチェット式なので、カットが楽にできます。
切れ味はかなりいいです。
返りが少ないので、パイプカッターの回りがいいです。
2回ほど現場で使用しました。ちゃんと説明書を読まないと使えません。思っていたより口径が大きくあまり狭いところでは使用できない感じです。