100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29576409 品番STU-312
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。
100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。
付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。
定格容量は3KVAで連続使用出来ます。

入力電圧(V)100/200兼用 出力電圧(V)100/115/200/230 用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242 トランスオートトランス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29576409
2021-03-06
用途:
設備電源

アメリカのメーカーの装置の電源用として購入。過去に数台購入していましたが、今回モノタロウさんから購入しました。納期も即納で処理していただきました。この変圧器はトラブルなく長く使用できます。これからも装置販売の際はこのルートにて購入します。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする