200MM 本鍛造剪定鋏 千吉 金 29576445

200MM 本鍛造剪定鋏 千吉 金 29576445
200MM 本鍛造剪定鋏 千吉 金 29576445

本鍛造剪定鋏

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29576445品番200MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

丈夫で頑丈な鍛造製品です。
太い枝の剪定作業も楽に行えます。

用途
生木の剪定、整枝作業。
全長(mm)210切断目安(Φmm)(生木)15材質(本体)S55C質量(g)230刃長(mm)70使用目的剪定、整枝作業切断対象生木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29576445
2025-09-11
用途: 薔薇の剪定
その他業種

昔からある剪定鋏は耐久性もよく購入しています。刃研ぎが難しくYouTubeで勉強しましたが
新品のようにいきません。
刃研ぎの有料サービスなどがあれば利用したいと思います。

2025-09-19
用途: 植木の剪定

切れ味は普通、15㎜とか太目の枝を切るとき力をかけるけど握りの研磨が荒く内側が鋭角に尖っていて手のひらに食い込み手のひらが痛い、もう少し握りの部分のバリ取り研磨をすれば使い心地が良なると思う、自分はやすりで研磨して手のひらにあたるところを滑らかにした。

対象商品 : 29576445
2023-02-13
用途: 造園
Office KickOff 2020建設業・工事業

切れ味、手に持った感じが最高です。大事に使っていこうと思います。

対象商品 : 29576445
2022-07-07
用途: 自宅剪定
卸売・小売業

これはよく切れます。価格・性能・デザインがちょうどいい。

1が参考にしています
対象商品 : 29576445
2019-04-05
用途: 剪定
農・林・水産業

受けの刃が確りしており太い枝を安心して切ることができます。耐久性もありそう。よく紛失する道具なのでこれで十分かと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする