4サイズラチェットレンチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29576549 品番DVC-502W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。
72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。
両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)10、12、13(蝶ネジ廻し溝付き)、14 用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29576524
2024-01-07
用途:
ボルトの脱着
有限会社 関水園芸 様 (農・林・水産業)

他の方が指摘されてる通り、あまり固いボルトを回す時は注意が壊れる可能性があるので必要かもしれません。しかし、4サイズのラチェットなので本当に便利ですね。嬉しさも4倍です♪
蝶ねじにも対応なので最高です。
今まで何個買ったか分かりませんが、また購入したいと思います。

対象商品:
29576524
2020-10-22
用途:
ケーブルラックの組立等

強度が極めて低いようで、残念ながら少し使っただけで壊れてしまいました。ラチェットの爪が内部で折れたようで空回りします。トップ工業のラクラッチと同じつもりで扱ってはいけません。何に使う想定で強度計算したのか、設計者に伺いたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
29576524
2021-01-16
用途:
機械のボルトナットの締め緩め
有限会社神奈川ボブキャット販売 様

2回目使用時にギアが空回り。よくこういう出来の物をプライドを持って売るのかなと思う。モノタロウ製の機械ものは一切買えなくなる。

1人が参考にしています
2019-04-29
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ソケットサイズが合わなくて買っていません。
ソケットサイズが合わないので4箇所6.35のソケットが差さりじゆうにえらべる物を作って欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
29576549
2018-12-29
用途:
部品の取付

すぐに壊れます。
他の商品を選ぶべきです。
ソケット部を留めてるリングが弱いのか、バラバラになりました。
使い始めから3分の出来事でした。

5人が参考にしています
2018-12-21
用途:
バイクのパーツ取付

床に置くときにソケット部が地面に当たっただけでソケット部が抜けて使い物にならない。
新品から5分たたずに壊れた。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする