※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 接続口径3/8 ねじの種類Rc 注文コード29576976 品番VFR3100-1FB-03
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・ねじの種類など186種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ねじの種類Rc 接続口径3/8 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(DC)1.8 ボディオプション標準 オプションなし リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル 切換方式2位置シングル タイプ2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.9 使用流体空気 応答時間30ms以下 配管横配管 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし、凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 手動操作方式ノンロックプッシュ式 最大作動頻度(Hz)5 給油無給油 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の-15%〜10% 皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz 流量特性【1→4/2(P→A/B)】C〔dm3/(s・bar)〕:8.4、b:0.39、Cv:2.2、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】C〔dm3/(s・bar)〕:8.7、b:0.38、Cv:2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする