Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
静電容量(μF)
560
注文コード
29587539
品番
EEUFC0J561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
静電容量・内容量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
560
電圧(V)
DC6.3
動作温度(℃)
-55〜105
シリーズ
FC Radial
許容差
±20%
テクノロジー
電解
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29587539
EEUFC0J561
65226850
EEUFC0J561
Panasonic コンデンサ 560μF, ,6.3V dc, EEUFC0J561
Panasonic(パナソニック)
1袋(5個)
¥
369
税込
¥
406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です