イーゼル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29588067 品番BSQEA5075873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

イーゼルCURVOは、ミッドセンチュリースタイルの特徴である細い金属製の脚を持つ椅子からインスピレーションを得ています。シンプルで洗練されたデザインと、軽やかなシルエットが特徴です。セラミックスチール製のマグネットホワイトボードを採用し、長期間使える高品質ボードです。スリムで美しい15mmの極細フレームが、シンプルかつ洗練された印象を演出します。 組み立て簡単、工具不要でスムーズに設置できます。【脚】スチール【フレーム】アルミニウム【トレイ】ビーチウッド【表面】セラミック

用途【オフィス会議・ブレインストーミング】アイデア共有に最適。【教育・研修スペース 】授業やプレゼンをサポート。【クリエイティブ作業スペース】デザインやプランニングに便利。【カフェ・ショップ】おしゃれな案内ボードとして活躍。 幅(mm)720 高さ(mm)1850 奥行(mm)580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする