モバイルイーゼル GIROは、丸みのある木製脚とフレームレスのマグネットホワイトボードを採用した、スタイリッシュなイーゼルです。ロック付きキャスターによりあらゆる床面でスムーズに移動できます。ブナ材の脚とトレイを使用したナチュラルな木製デザインが特徴で、オフィスや会議室に温かみのある雰囲気をもたらします。高さは1850mm、1750mm、1650mm、1350mmの4段階に調節可能で、角度も自由に変更でき快適に使用できます。パッドリテーナー(用紙を固定するクリップ)は、標準的なA1サイズ(594×841mm)のフリップチャート用紙だけでなく、ヨーロッパ規格の「ユーロパッド」にも対応しており、さまざまなプレゼンテーションや会議で活用できます。シンプルな設計により、組み立ても簡単で、すぐに使用できる実用的なキャスター付きイーゼルです。【脚・トレイ】ビーチウッド【フレーム】フレームレス【表面】スチール(ラッカー塗装)