四脚 イーゼル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29588101 品番BSQEA5706375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

四脚イーゼルANGOLOは、ブナ材のイーゼルとフレームレスのマグネットホワイトボードを採用した、スタイリッシュなイーゼルです。クラシックなアート用イーゼルのデザインを取り入れ、プレゼンテーションや会議をより快適で楽しくするスマートなソリューションを提供します。このホワイトボードの表面はスチール製で、マグネットに対応しています。パッドリテーナー(用紙を固定するクリップ)は、標準的なA1サイズ(594×841mm)のフリップチャート用紙だけでなく、ヨーロッパ規格の「ユーロパッド」にも対応しており、さまざまなプレゼンテーションや会議で活用できます。組み立ても簡単で、すぐに使用できる実用的な四脚イーゼルです。【脚・トレイ】ビーチウッド【フレーム】フレームレス【表面】スチール(ラッカー塗装)

用途オフィスや会議室でのプレゼンテーション、ブレインストーミング、メモ書きに最適な磁気ホワイトボードです。調整可能なイーゼル付きで、ワークショップや講義などさまざまなシーンで活用できます。 幅(mm)885 高さ(mm)1850 奥行(mm)750 寸法(縦×横)(mm)ホワイトボード:106×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする