回転ボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29588119 品番BSQQR8004BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

回転式ボードGIROは、堅牢な木製構造に銅製の接続部を組み合わせ、そしてフェルトを組み合わせたエレガントで耐久性のある両面マグネットホワイトボードです。回転機能で両面を有効活用でき、4つのロック付きキャスターにより移動も簡単に行えます。木製ディテールが加わった洗練されたデザインは、オフィスや教育機関などの共同作業スペースに最適です。【脚】ビーチウッド【トレイ】フェルト【フレーム】アルミニウム【表面】セラミック

用途アイデアの整理やプレゼンテーションに最適な回転式マグネットホワイトボードで、移動可能なデザインによりオフィスや教育現場などさまざまな空間で柔軟に活用できます。 幅(mm)1360 高さ(mm)1800 奥行(mm)600 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする