真鍮 シャープペンシル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29588137 品番 MAS88439
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

滑らかな書き心地と洗練されたシンプルでエレガントなデザインは、日常使いからギフトまで幅広く活躍します。転がりを防ぐ六角形ボディが特徴で、材質は真鍮グリップを使用しています。耐久性と機能美を兼ね備えており、ビジネスシーンにも最適です。カラーは、グレー、レッド、カーキの3色展開。芯の強度インジケーター搭載(H・2H・4H・2B・HB・B・F 7パターン)。シャーペン芯0.5mm。収納式ガイドパイプのため筆箱を傷つけません。ノック部には消しゴムが付属しており、シャープペンシル本体は専用の箱に入れてお届けいたします。Scrikks(スクリスク)は1964年にトルコで誕生した筆記具ブランドです。ブランド名はスペイン語の「Escribir(書く)」に由来し、書くことへの喜びを追求する想いが込められています。

用途製図やデザイン、スケッチ、筆記など、精密さと快適な書き心地が求められるシーンに最適なシャープペンシルです。 レッド 質量(g)14 サイズ(mm)146 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする