エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの 水栓
エスコの 水栓柱・パン
水栓柱 (70角・横給水)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29588189
品番
EA468YA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様
横給水
材質
表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC
全長(mm)
900
対辺(mm)
70
呼び
13
ねじサイズ
R1/2”
関連資料:
図面(0.02MB)