エスコ
エスコの 粘着マット
半導電ゲルシート (ウレタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
29588347
品番
EA997RE-102A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
200×100
色
黒
硬度
アスカーC30
表面抵抗値(Ω)
10^8
注意
※洗う頻度、使用方法によって劣化する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。