エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
結束バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
29588365
品番
EA475-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
150
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最小径(Φmm)
3
最大径(Φmm)
33
ループ引張強度規格値(N[kgf])
18
注意
※画像は代表画像です。