エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
結束バンド (耐候性)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
29588381
品番
EA475B-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1
全長(mm)
100
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
25
ループ引張強度規格値(N[kgf])
弱性、8