エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
小型押しボタンスイッチ (単極双投)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29588478
品番
EA940DA-156A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A〜-150M)
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用
寸法(mm)
7.9×13×29.5 (H)
極数
単極双投
使用温度範囲(℃)
-30〜85
定格容量
3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
6.5
パネル厚(mm)
6
注意
※画像はEA940DA-155Aです。