螺旋カット 粘着ローラー160mm幅X90巻周

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100巻) 注文コード29588907 品番3354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ななめに切れたシートが1枚1枚巻かれており、片手で簡単にめくれます。
余分に切る事がありませんので、ロスなく使用できます。
最初からカットされてますので、紙粉がでません。
衣服に付いた毛髪・ホコリ・繊維片などを手軽に除去できます。

材質粘着加工紙 寸法(mm)160幅×90周巻 内径(Φmm)芯:38 質量(g/本)145 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする