※商品画像
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリームLite 単色 0.5mm 10P箱 SXN-LS-05
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
29589011
品番
ハコSXNLS05.52
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
グリーン購入法
適合
色(軸)
セージ
繰り返し・詰め替え
対応