シールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 29589327 品番 KS06-07
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高品質のフッ素樹脂パウダーを使用したテープです。
柔軟性に優れておりネジ部へのなじみは最高です。
-200℃〜+260℃
ほとんどの化学薬品に不活性。
すべての溶剤に浸されません。

材質フッ素樹脂 幅(mm)6.2 長さ(m)7 耐熱温度(℃)-200〜260 入数20巻 特性柔軟

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

幅広はどこでも購入できますが、幅の狭いものは入手しづらいので助かります。
多少割高ですが、幅広を切って使う手間が省けるので良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする