※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 注文コード29600681 品番VFR4100-1F-B03
参考基準価格(税別)¥18,590 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類138種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし リード線取出方法プラグインコンジットタイプ 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする