※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 注文コード29600706 品番VFR4100-1F-04
参考基準価格(税別)¥17,710 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類138種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc1/2 リード線取出方法プラグインコンジットタイプ 切換方式2位置シングル ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする