曜日別特売
- オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウ 29621568

- オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウ 29621568
- オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウ 29621568
- オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウ 29621568
- オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウ 29621568
モノタロウ

オイルジョッキ ロングノズル ふた付

(211件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード29621568品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。

用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。容量(L)5セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)材質ポリエチレン全高(mm)357寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357底径(Φmm)205危険物の類別非危険物
注意
※ホルダーは付いていません。
※食品、飲料用の計量には使用しないで下さい。
※火気の近くには置かないで下さい。
※容量表示は実容量と多少の差がでる場合がありますので、目安としてご利用ください。

使用時はもちろん、保管時も安心。
0.5L刻みの目盛り付き注ぎ口にはキャップ、本体にフタが付いています。

側面には内容量が分かる目盛りが0.5L刻みで大きく表示されています。
注ぎ口にはキャップも付いているため、使用後にオイルが垂れたりするのを防ぐことができます。
本体に付いているふたは、使用時だけでなく保管時にも、ホコリなどの不純物が本体の中に入ってしまうのを防いでくれます。
またノズル側に向かって大きく開閉するので、オイルなどを投入する際に邪魔になりません。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:211
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 車のオイル交換で使用しております。
ふくおか安心安全ショップ自動車・二輪車・自転車関連業

フタがしっかりと密着しますので保管時に異物混入がほぼありません。
また、軽く跳ね上げもできて
オイルをジョッキに入れる時や車輛への注入の時に非常に便利です。
欲を言えば長いノズルを止めるようなモノがあれば最高ですが、
大変良い商品だと思います。

2025-11-21
用途: ウォッシャー液の補充に

ノズルが長いので気持ちよく注げます。今までホコリを避けてビニール袋に入れてましたが、蓋つきなのでそのままで良いのが良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 29621568
2026-01-07
用途: 車のエンジンオイル交換に使用
その他業種

5Lだと重いかなと思いましたが、持ち手も良く、使い勝手がいいです。保管時の埃の侵入が気になっていましたが容器に蓋が付いて入れるので長く使えそうです。

2026-01-05
用途: オイル交換

コスパ最高です。蓋が付いているのでごみも入ってきません。

対象商品 : 29621568
2025-09-12
用途: エンジンオイル交換時
サービス業

結局のところふた付&ロングノズル付が一番使いやすいと思います。

2025-08-27
用途: オイル交換作業時に使用
関西リース自動車・二輪車・自転車関連業

容量的に使いやすく、また保管時はフタがホコリ、ゴミの侵入を防いでくれるので便利です。

対象商品 : 29621568
2025-05-16
用途: 1年に1回定期的に交換

オイル交換時用に。蓋があり異物の混入がしにくいことろとロングノズルで重いボトルは手元でノズルの先端だけフィラーにさせるのでありがたい。
蓋がもう少し密閉性があって不意に傾けすぎてもこぼれない設計だとなお良い
安価なので定期的に交換して安全を担保できるのも良い

対象商品 : 29621568
2025-04-26
用途: オイル交換時
SHOP-TKN

現在4リットルと2リットルのジョッキを持っているが、4リットル入れたいときにどうしてもギリギリの量でいつこぼれるか不安でした。
余裕のあるサイズであり、ノズルも長く作業効率が格段にアップしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ノズル先端の外径を教えて下さい。
回答:
ノズル先端の外径はおよそ22mmです。
2024-04-12
質問:
ノズルが壊れた時の交換用ノズルが販売されていないのですが、他のメーカーのノズルで適合する物はありますか。
回答:
適合するノズルを下記URLにてご案内致します。
他社製品は適合致しません。

古河薬品工業 超ロングノズル
注文コード 40636172 品番 98-033
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/4063/6172/
2が参考にしています
2024-04-12
質問:
蓋のみの取り扱いはありますか。
回答:
蓋のみの取り扱いはございませんでした。
2が参考にしています
2024-04-12
質問:
目盛りはついてますか。
回答:
500ml毎にメモリがついてございます。
1が参考にしています
2024-04-12
質問:
他のサイズ、2Lとかの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いがございません。
他メーカーになりますが、2Lの商品をご参考までに下記にご案内致します。

■瑞穂化成工業 オイルジョッキ
注文コード 07293903 品番 No.0151
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0729/3903/

※但しモノタロウ 5L品と比較するとロングノズルではありません

2024-04-12
すべてのFAQを表示する

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする