SDCP-L ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651826 SDCP-L ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651826 SDCP-L ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651826 SDCP-L ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651826

ドライクッションポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29651826 品番SDCP-L
参考基準価格(税別)¥8,545 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

防水性とクッション性を兼ね備えた汎用クッションポーチ。
落下・紛失防止のヒモやカラビナを付けられる便利なDリング。
TPUメンブレンを貼り付けた完全防水生地と衝撃を吸収するクッション素材。
国際防水保護等級IPX4に合格。豪雨の中でも浸水しない優れた防水性能。

仕様【収納例】一眼レフカメラ+レンズ(例:CANON EOS 5D Mark III+EF24-105mm F4L IS USM) 材質210D TPUラミネートナイロン サイズL 質量(g)約145 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×180 防水性IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする