SDCP-M ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651844 SDCP-M ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651844 SDCP-M ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651844 SDCP-M ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651844

ドライクッションポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29651844 品番SDCP-M
参考基準価格(税別)¥8,545 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

防水性とクッション性を兼ね備えた汎用クッションポーチに高級ミラーレスに最適なMサイズが登場。完全防水生地を使用し接合部分に溶着加工を施した極めて防水性の高い構造。
耐衝撃性・収納性に優れたインナークッション一体型の防水クッションポーチ
落下・紛失防止のヒモやカラビナを付けられる便利なDリング。
TPUメンブレンを貼り付けた完全防水生地と衝撃を吸収するクッション素材。
国際防水保護等級IPX4に合格。豪雨の中でも浸水しない優れた防水性能。

材質210D TPUラミネートナイロン サイズM 質量(g)約113 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×145 防水性IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする