DML-01 液晶モニタールーペ 3x ハクバ写真産業 29652903 DML-01 液晶モニタールーペ 3x ハクバ写真産業 29652903 DML-01 液晶モニタールーペ 3x ハクバ写真産業 29652903

液晶モニタールーペ 3x

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29652903 品番DML-01
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日中の屋外で液晶モニターが見えにくくても、周りの光を遮り見やすくします。
3倍の拡大率で画面が大きく見えるルーペですので、ライトボックスでのフィルムチェックにも使えます。
留め具付きのヒモで首から提げたり、一眼レフカメラに固定して使用できます。

ブラック 材質本体:シリコーンラバー、レンズ:ガラス、ヒモ:PU 質量(g)約65 倍率(倍)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×64×78 適合サイズ3.5インチ液晶画面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29652903
2024-05-08
用途:
デジカメ撮影で晴天の時
農・林・水産業

晴れた屋外では液晶が見れなくて困って仕舞うので購入したら友人の欲しいと言われて追加購入した。

対象商品:
29652903
2022-08-20
用途:
カメラの撮影時に屋外だと液晶が明るくてよく見えない為に使用
農・林・水産業

なかなか無くてやっと探して注文できてよかった。カメラの液晶画面サイズと大きさがあってとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする