CF-UTLG46 フィルター ULTIMA レンズガード ハクバ写真産業 29652989 CF-UTLG46 フィルター ULTIMA レンズガード ハクバ写真産業 29652989 CF-UTLG46 フィルター ULTIMA レンズガード ハクバ写真産業 29652989 CF-UTLG46 フィルター ULTIMA レンズガード ハクバ写真産業 29652989

フィルター ULTIMA レンズガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29652989 品番 CF-UTLG46
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

プロフェッショナルフォトグラファーのために開発した最高品質のレンズフィルター。CORNING社が誇る最高品質の光学ガラスに、最新のデジタル蒸着コーティング技術を組み合わせることで、デジタルカメラの受光センサー波長域を最大限に生かす光学特性と最高の透過率を実現しました。
光学ガラスを使用したレンズガード。一般的なレンズガードに使用されるガラスと比べ各段に優れた光学性を実現。
高透過率と低反射率を兼ね備えた光学特性。デジタルカメラのセンサー波長域(360-750nm)で100%に限りなく近い透過率を実現。デジタル蒸着コーティングを施すことにより反射率はワイドバンド(広波長域)で0.3%以下に抑えました。さらに画質へ悪影響を与える360nm以下の紫外線を効率的にカットする光学特性。
精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの心配が少ない最新のワイド対応薄枠設計を採用。

仕様【レンズキャップ装着可否】可 フィルター直径(Φmm)46 加工【ガラスコート】デジタル蒸着コーティング フィルター性能レンズ保護 反射率(%)0.3 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
注意
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。※写真イメージは77mm用となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする