CF-XCPRLG49 フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653253 CF-XCPRLG49 フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653253 CF-XCPRLG49 フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653253 CF-XCPRLG49 フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653253

フィルター XC-PRO レンズガード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29653253 品番 CF-XCPRLG49
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。
超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。
極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。

仕様【レンズキャップ装着可否】可 フィルター直径(Φmm)49 加工【ガラスコート】エクストリームコーティング フィルター性能レンズ保護 反射率(%)0.3 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
注意
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする