CF-SMCPRLG58 フィルター SMC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653576 CF-SMCPRLG58 フィルター SMC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653576 CF-SMCPRLG58 フィルター SMC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653576 CF-SMCPRLG58 フィルター SMC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653576

フィルター SMC-PRO レンズガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29653576 品番 CF-SMCPRLG58
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,298

高性能シリーズのベーシックモデル。
汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。
スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。
ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。
コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。

仕様【レンズキャップ装着可否】可 フィルター直径(Φmm)58 加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティング フィルター性能レンズ保護 反射率(%)0.5 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
注意
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする