※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧AC110V〜120V(50/60Hz) 使用流体空気、不活性ガス 注文コード29653662 品番VFS2200R-3F-02
参考基準価格(税別)¥17,550 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・使用流体など157種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 定格電圧AC110V〜120V(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 切換方式2位置ダブル リード線取出方法プラグインコンジットターミナル 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) ボディ形式プラグインサブプレート 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29652682
2020-09-25
用途:
二次加工機の空圧
有限会社 雄川精機 様

予備の交換用として購入したのでまだわからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする