CF-XCPRCPL77 フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業 29653917 CF-XCPRCPL77 フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業 29653917 CF-XCPRCPL77 フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業 29653917 CF-XCPRCPL77 フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業 29653917

フィルター XC-PRO サーキュラーPL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29653917 品番 CF-XCPRCPL77
参考基準価格(税別)¥27,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。
超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。
極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。

仕様【レンズキャップ装着可否】可 フィルター直径(Φmm)77 加工【ガラスコート】エクストリームコーティング フィルター性能色彩強調・反射光抑制 反射率(%)0.6 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
注意
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする