ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の カメラ・ビデオカメラ
ハクバ写真産業の カメラ交換レンズアクセサリ
ハクバ写真産業の レンズフィルター
フィルター Sワイド サーキュラーPL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29653953
品番
CF-SWCP37
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水面やガラスの反射を除去、風景のコントラストを強調。
フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。
仕様
【レンズキャップ装着可否】可
フィルター直径(Φmm)
37
加工
【ガラスコート】単層コート
フィルター性能
色彩強調・反射光抑制
反射率(%)
0.04
適合カメラ
デジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ
枠
【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
注意
※広角レンズでもケラレ(厚みのあるフィルターワクが写りこんでしまうこと)がおこりにくい薄型タイプのフィルターです。※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。