シングル洗面混合栓

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29665327 品番K57CE-13
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。
ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。
水はねしにくい泡沫器付き。

適合場所洗面・トイレ 使用地区一般 用途一般地・寒冷地兼用 厚さ(mm)5〜30 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23〜27 取付け方法台付 取付ピッチ(mm)102 アズワン品番64-8573-34 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29665327
2021-10-16
用途:
洗面所の混合栓の老朽化による交換
日進工芸 様

取り付け後見た目も綺麗、使い勝手も良く非常に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
29665327
2020-10-24
用途:
古い水栓の交換
農・林・水産業

取り付け穴用にテーパーの付いたゴムが付属しているので、位置ずれ無くきれいに取り付けできた。使い心地も満足です。

対象商品:
29665327
2020-03-27
用途:
洗面交換

取り付けが簡単で使い勝手が良く便利です洗面台に最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする