用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4〜20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
定格電流(mA)DC100
漏れ電流(μA)5以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75