用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC/DC接点信号ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)100以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75