用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)約325
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×102×64
保護等級IP20
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)20以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間
接地D種
締め付け強度(N・m)1.27〜1.96