曜日別特売
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686

ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686
ECI-BR211-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ 29819686

リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー
メーカー純正品番LC211-4PK
内容量1セット(4個)注文コード29819686品番ECI-BR211-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

brother(ブラザー)用 LC211シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種メーカーbrotherブラック、シアン、マゼンダ、イエロー適合機種DCP-J562N/DCP-J567N/DCP-J762N/DCP-J767N/DCP-J962N/DCP-J963N/DCP-J968N/MFC-J730DN/MFC-J730DWN/MFC-J737DN/MFC-J737DWN/MFC-J830DN/MFC-J830DWN/MFC-J837DN/MFC-J837DWN/MFC-J880N/MFC-J887N/MFC-J900DN/MFC-J900DWN/MFC-J907DN/MFC-J907DWN/MFC-J990DN/MFC-J990DWN/MFC-J997DN/MFC-J997DWN質量(g)176.7エコマーク認定認定メーカー純正品番LC211-4PKRoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 026

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70424936
2025-06-05
用途: 殆どがコビーですね
美容室ゲートヒィックスサービス業

メーカーのものと比べても殆ど遜色なく使えるのが良いですね。

対象商品 : 29819686
2024-04-12
用途: プリンターのインク交換

このリサイクル品は通常の製品に比べて格段に安く、すでに複数回使用しているが、使用上の問題は今のところ全くない。今後もこの商品を継続して利用することを検討している。

対象商品 : 29819686
2024-02-08
用途: プリンターのインク補充
自動車・二輪車・自転車関連業

以前ノーブランドの安価なリサイクルインクを使用していろいろと余計なトラブルがあったので純正品を使用するようにしておりましたが今回このリサイクルインクを使用してみたところ何の問題もなく使用できておりますので今後はこのリサイクルインクを使用していきます。

対象商品 : 29819686
2023-01-04
用途: 自宅用のプリンターインク
教育・研究機関

全く問題なく使っています。
値段もリーズナブルなのでこれからも使いたいと思います

対象商品 : 29819686
2022-10-19
用途: インク切れの時
さとう歯科医療・福祉・介護関連業

問題なく使えました。バラでの商品をもう少し欲しいです。

対象商品 : 29819686
2022-05-26
用途: プリンターの消耗品

今回初めて社外品を使用しましたが、問題なくプリント出来ています。

対象商品 : 29819686
2021-10-12
用途: 地図印刷など
運輸・通信業

始めは不安でしたが全然問題なく使用しています。
価格的にも満足しています。

対象商品 : 29819686
2021-05-07
用途: ブラザープリンターインクとして。
卸売・小売業

安価で残量も表示されるのでたすかります。
愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする