互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29820167 品番 PLE-C380XLB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Canon(キヤノン)用 BCI-380XL/381XLシリーズ 互換インクカートリッジです。
ベーシック機やファックス機能付きモデル、ハイエンドモデルまで多様な機種に対応している売れ筋インクです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種PIXUS TR703/PIXUS TR703a/PIXUS TR7530/PIXUS TR8530/PIXUS TR8630/PIXUS TR8630a/PIXUS TR9530BK/PIXUS TR9530WH/PIXUS TS6130BK/PIXUS TS6130WH/PIXUS TS6230BK/PIXUS TS6230WH/PIXUS TS6330BK/PIXUS TS6330WH/PIXUS TS7330BK/PIXUS TS7330NV/PIXUS TS7330WH/PIXUS TS7430BK/PIXUS TS7430NV/PIXUS TS7430WH/PIXUS TS8130BK/PIXUS TS8130RD/PIXUS TS8130WH/PIXUS TS8230BK/PIXUS TS8230RD/PIXUS TS8230WH/PIXUS TS8330BK/PIXUS TS8330RD/PIXUS TS8330WH/PIXUS TS8430BK/PIXUS TS8430RD/PIXUS TS8430WH 種別互換品 ブラック 質量(g)65.6 適合機種メーカーCanon 保証期間3年間 メーカー純正品番BCI-380XLPGBK インク顔料ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

商品説明動画

plaisir 480p

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50464147
2021-10-24
用途:
普通紙写真入りカラー帳票印刷
農・林・水産業

普通紙写真入りカラー帳票印刷に使用しております。
書類の特性上10年保管が要求されますが、耐候性などは純正と同等か少しだけ劣る程度、色味に関しても純正と少しだけ色の出方が違いますが互換インクの中では優秀だと思います、20セット以上購入していますが認識不良も無くノントラブルです。互換インクの中では高価格帯に属するインクです、長期保存目的でもある程度の品質を許容しつつインクコストを下げたい方は良いと思います。

対象商品:
29820167
2021-12-15
用途:
請求書等の書類の印刷
美来合同会社 様 (卸売・小売業)

純正ではなくても問題なく使用できます。
何より次の日に届くのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする