互換インクカートリッジ エプソン対応 クマノミ/KUI-L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マゼンタ 注文コード29820325 品番PLE-EKUIL-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

EPSON(エプソン)用 クマノミシリーズ 互換インクカートリッジです。
主力の多機能プリンターに対応している売れ筋インクです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

マゼンタ 適合EP-879AB/AR/AW、EP-880AB/AN/AR/AW 適合機種メーカーEPSON 種別互換品 インク染料マゼンタ 質量(g)55.4 保証期間3年間 メーカー純正品番KUI-M-L RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
プリンター用
ALTEC 様 (その他業種)

今まで250円程度の詰め替えインクを使用していましたが今回は少し高めの本製品を購入してみました。梱包がしっかりしていて良い感じでした。肝心の品質はこれからです。3本取り替えましたのでそのうちはっきりすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする