PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29820779 品番 PG-335-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。

材質
【編手】アクリル、ポリエステル
【コーティング】天然ゴム
オレンジ/ダークブラウン サイズS 全長(cm)25 材質(手袋)アクリル、ポリエステル 用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など 厚さ(mm)約2.6 質量(g)99 入数(双)1 中指長(cm)7.6 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20.2 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和の防寒用手袋!「 PowerGrab Thermo(パワーグラブ?サーモ)」
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
積雪期の除雪作業に。
木工房 WEST HORSE 様

大変暖かく、機械の操作もしやすく、良い手袋でした。

1人が参考にしています
対象商品:
29820806
2024-02-18
用途:
農作業
鳥海 牧場 様 (農・林・水産業)

暖かいしゴムが柔らかいのでそこそこ作業しやすいです。気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
29820788
2024-02-02
用途:
事務所内
鉱業

雪かき用に購入。風の強い日は指先が若干冷たいが
基本的に水がしみてこないのでそんなに気にならない。
裏起毛がふんわりあったかい。これで何年か使えたら最高。

1人が参考にしています
対象商品:
29820788
2024-01-25
用途:
作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

指先までとても暖かく、手のひらは滑りにくいので、作業するのがやりやすいです。

対象商品:
29820788
2023-12-23
用途:
作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

寒い時期にこの商品は最適です。細かい作業には適していませんが、屋外の作業には良いと思います。

対象商品:
29820806
2024-03-23
用途:
防寒手袋

防寒手袋としては問題ありませんが、背抜き部分が布ですので雨に濡れると使いものになりません。

1人が参考にしています
対象商品:
29820797
2023-01-21
用途:
屋外作業の防寒用
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品:
29820779
2023-01-30
用途:
荷物の仕分け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

でかい
他社ではMサイズを使っていますが、この商品のMではぶかぶか。
防寒だからでしょうか。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする