PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29820824 品番 PG-346-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

甲側から土や水が入りにくいナックルコートタイプです。
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。

材質
【編手】アクリル、ポリエステル
【コーティング】天然ゴム
イエロー/ダークブラウン サイズM 全長(cm)24 材質(手袋)アクリル、ポリエステル 用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など 厚さ(mm)約2.6 質量(g)98 入数(双)1 中指長(cm)7.8 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20.7 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
洗車時に仕様

冬の寒い時期に高圧洗浄機を使用するときに利用させてもらっています。
柔らかく作業しやすいので助かっています。

2024-12-30
用途:
冬期間の作業で使用
運輸・通信業

−5℃を下回る屋外・屋内でも 極力ストレスなく使用できる暖かいグラブを探しておりましたが、こちらは少々薄目。これよりも厚い物もありましたが、細かい作業には厚い方は向かないでしょうし 厚い方が寒さに強いなど 何を重視するのかが難しいかと思います。もっと暖かいグラブをお求めの場合は別商品がよいかと思います。作業性はよいです。

対象商品:
29820849
2024-07-19
用途:
冷凍倉庫で
建設業・工事業

商品を扱う時に指にピッタリフィットしてとても良いです。何度もリピしています。手も温かくて動かしやすいです。

対象商品:
29820824
2022-01-19
用途:
雪かき作業に使用
農・林・水産業

雪かき作業に使用してます。寒い中での1時間ほどの作業でも冷たさは全く感じません。物を持った感触も、しっかりグリップします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする