PG-348-S PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W TOWA(東和コーポレーション) 29820858 PG-348-S PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W TOWA(東和コーポレーション) 29820858 PG-348-S PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W TOWA(東和コーポレーション) 29820858 PG-348-S PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W TOWA(東和コーポレーション) 29820858 PG-348-S PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W TOWA(東和コーポレーション) 29820858 PG-348-S PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W TOWA(東和コーポレーション) 29820858

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード29820858 品番PG-348-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

二重のライナー構造で保温性を向上したタイプです。
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ?加工」を施しています。
手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。

材質
【編手】アクリル、ポリエステル
【コーティング】天然ゴム
ブラック/ダークブラウン サイズS 全長(cm)23 材質(手袋)アクリル、ポリエステル 用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など 厚さ(mm)約2.6 質量(g)92 入数(双)1 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20.4 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29820876
2025-04-16
用途:
冷凍倉庫作業
運輸・通信業

ガッチリ掴めてストレス無し。
身長178で標準体型だが、人より手が大きく指が長いのでいつもグローブのサイズ選びに迷った経緯からご参考に。
単体で使うには手の甲はLサイズで丁度良いが、どうしても指間に隙間が出来て長さ不足は残る。単体使用よりもインナー手袋もするのを想定してLLも買って比べてみた。結果LLで程よいと感じたが、欲を言えばその間のサイズ感があれば理想でした。

1人が参考にしています
対象商品:
29820867
2024-02-20
用途:
雪かきに

雪かき用に買いました。軍手と違って浸みて来ませんし
温かく楽に雪かき出来ました。値段も安くおススメです。

対象商品:
29820867
2024-01-13
用途:
除雪作業
農・林・水産業

価格が安い割には、思っていたよりも、暖かいし、防水性もあります。二個用意して、交互に、使用しています。

対象商品:
29820876
2022-09-14
用途:
竹伐採作業
農・林・水産業

冬場の作業はこれが無いと仕事になりません。
厚みがあってあったかい上に、指を動かし易いのて重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする