PTI Japan
PTI Japanの バルコニーまわり
PTI Japanの ウッドデッキ
色彩平板
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
29821129
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途
歩道やお庭に施工できます。
種別
ブラウン
材質
コンクリート
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×25
注意
※車の通行する場所への施工は適してません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません