- ノーブルグラベル 昭光物産 29821393 - ノーブルグラベル 昭光物産 29821393 - ノーブルグラベル 昭光物産 29821393 - ノーブルグラベル 昭光物産 29821393

ノーブルグラベル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10kg×2袋) イエロー 注文コード29821393 品番-
参考基準価格(税別)¥1,396 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洋風の砕石砂利です。
玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。

粒サイズ(mm)約18〜22 イエロー 使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋 質量(kg)約10 用途洋風庭園に
注意
※天然石のため、色合い・サイズにバラつきがあります。
袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部が濡れていることがあります。
お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29821393
2025-06-24
用途:
窓の下の砂利をイエローにかえました
アコースティッククリア 恵庭サロン 様 (サービス業)

玄関前のタイルをイエローにしたのですが、
その横にある
黒い砂利が気になり、
イエローの砂利に変えました
とても
明るくなって
お客様の評判もよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする