昭光物産
昭光物産の 肥料・液肥・培養土
昭光物産の 培養土
昭光物産の 防草砂
パティオペブル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10kg×2袋)
注文コード
29821454
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,496
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
洋風の玉砂利です。
粒サイズ(mm)
約18〜22
色
ホワイト
使用量
必要:1m
2
(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10
用途
洋風庭園に
注意
※天然石のため、色合い・サイズにバラつきがあります。
袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部が濡れていることがあります。
お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません