昭光物産
昭光物産の 肥料・液肥・培養土
昭光物産の 培養土
昭光物産の 防草砂
瓦チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12kg×2袋)
注文コード
29821585
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,228
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長い間雨風から家を守ってきた「瓦」を再利用した砂利です。
瓦を砕いたもので、濃い赤茶色と黒のコントラストが存在感のある砂利です。
用途
洋風庭園に
材質
瓦
質量(kg)
約12
使用量
必要:1m
2
(厚さ4cm)あたり約5袋
粒サイズ(mm)
約10前後
注意
※天然石のため、色合い・サイズにバラつきがあります。
袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部が濡れていることがあります。
お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
※2トン車以上の車両が通ることが出来ないようなエリアへのお届けはキャンセルさせていただきますのであらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません