昭光物産
昭光物産の ラティス/デッキ/オーニング
昭光物産の ガーデニング用品
コブルペーバー(ミニ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
29821725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様
丸みのあるタンブル加工
材質
粘土
質量(kg)
約0.5
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×64×45
注意
※レンガ製品は焼きムラにより、表面の色合いにばらつきがあります。
※レンガは製造工程(焼成)により大きさにばらつきが出る可能性があります。
※レンガに含まれる成分によって、変色・退色・錆が起こる可能性があります。
※車の通る場所への施工はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません