昭光物産
昭光物産の ラティス/デッキ/オーニング
昭光物産の ガーデニング用品
インターロッキング TOP3 W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
29821777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
約3
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×230×30
用途
玄関へのアプローチやお庭の敷材に
注意
※色合いにはばらつきがあります。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差の激しい場所などの使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※車の通る場所への施工は、おやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません