- フラワーエッジ 昭光物産 29821874

フラワーエッジ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
レッド
内容量1セット(2個)注文コード29821874品番-
参考基準価格(税別)¥856販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。

用途
DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質コンクリート質量(kg)5.3レッドタイプストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差が激しい場所など、使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29821883
2019-05-19
用途: 花壇づくり
運輸・通信業

色も思っていた通り、重い商品ですが、梱包も問題なく、早速花壇作りました。

1が参考にしています
対象商品 : 68864775
2018-05-12
用途: 庭の仕切りとして
卸売・小売業

庭の仕切りとして購入。庭がいい感じに明るくなりました。運送中の割れや、カケを覚悟していたのですが1個も不良品は無かったので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする