フラワーエッジ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 29821883 品番 -
参考基準価格(税別)¥856 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。

材質コンクリート 質量(kg)5.3 オレンジ タイプストレート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150 用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差が激しい場所など、使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29821883
2019-05-19
用途:
花壇づくり
運輸・通信業

色も思っていた通り、重い商品ですが、梱包も問題なく、早速花壇作りました。

1人が参考にしています
対象商品:
68864775
2018-05-12
用途:
庭の仕切りとして
卸売・小売業

庭の仕切りとして購入。庭がいい感じに明るくなりました。運送中の割れや、カケを覚悟していたのですが1個も不良品は無かったので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする