昭光物産
昭光物産の ラティス/デッキ/オーニング
昭光物産の ガーデニング用品
フラワーエッジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
29821908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥918
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
アール4個組み合わせると円形の花壇や、またストレートとアールを組み合わせて楕円形の花壇など、色々な形の花壇が出来ます。
材質
コンクリート
質量(kg)
5.3
色
オレンジ
タイプ
アール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462×59×150
用途
DIY、花壇作り、ガーデニングに。
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差が激しい場所など、使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません